text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura B Deep 1 9 pezzi


Set di bussole Belt B Deep 1, 3/8", drive, 9 pezzi 9x 8790 HMB Bussola profonda 3/8": 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cinghia tessile nel tipico design Wera con 9 inserti a presa manuale e a macchina lunghi (non impattanti) in uno spazio ristretto. Un meccanismo di rotazione più fluido garantisce una presa sicura e una facile rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di fissaggio a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio a parete, su uno scaffale, su un carrello da officina o sul sistema di trasporto utensili Wera 2go. Inserti lunghi per chiavi a bussola manuali e meccaniche (ISO 2725 parte 3) di Wera per l'uso manuale e a macchina (non impattanti) anche in caso di avvitatura bassa e aste filettate sporgenti. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto. Facile da impugnare anche con le mani grasse. Con profilo esagonale e scanalatura raccogli-sfere. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini, inoltre, rendono superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno. Per bulloni e bussole a esagono esterno.

Numero articolo 9A578227
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Codice merceologico 82042000
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Set di bussole Belt B Deep 1, 3/8", drive, 9 pezzi 9x 8790 HMB Bussola profonda 3/8": 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cinghia tessile nel tipico design Wera con 9 inserti a presa manuale e a macchina lunghi (non impattanti) in uno spazio ristretto. Un meccanismo di rotazione più fluido garantisce una presa sicura e una facile rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di fissaggio a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio a parete, su uno scaffale, su un carrello da officina o sul sistema di trasporto utensili Wera 2go. Inserti lunghi per chiavi a bussola manuali e meccaniche (ISO 2725 parte 3) di Wera per l'uso manuale e a macchina (non impattanti) anche in caso di avvitatura bassa e aste filettate sporgenti. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto. Facile da impugnare anche con le mani grasse. Con profilo esagonale e scanalatura raccogli-sfere. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini, inoltre, rendono superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno. Per bulloni e bussole a esagono esterno.

Numeri di articolo

Numero articolo 9A578227
EAN 4013288210555
UBB 500713725561
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004545001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.