text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura B 4 9 pezzi


Cintura B 4 Set di bussole Zyklop, 3/8", drive, 9 pezzi 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmCintura tessile robusta dal design tipico di Wera co

Numero articolo 5T767831
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Type Zyklop Socket Set

Descrizione

Cintura B 4 Set di bussole Zyklop, 3/8", drive, 9 pezzi 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmCintura tessile robusta dal design tipico di Wera con 9 prese che occupano uno spazio minimo. Il meccanismo di rotazione Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle prese. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e occhiello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 5T767831
EAN 4013288194978
UBB 500686596015
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003973001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.