text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura B 3 9 pezzi


Cintura B 3 Set di bussole TORX® HF Zyklop con funzione di presa, attacco da 3/8", 9 pezzi 9x 8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di presa, attacco da 3/8": TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38,5 mm, TX 50x38,5 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce d

Numero articolo 6I035466
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 9
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera

Descrizione

Cintura B 3 Set di bussole TORX® HF Zyklop con funzione di presa, attacco da 3/8", 9 pezzi 9x 8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di presa, attacco da 3/8": TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38,5 mm, TX 50x38,5 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmCintura tessile robusta dal design tipico di Wera, con 9 prese che occupano uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle prese. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Bussole particolarmente corte e stabili con tutti i vantaggi della tecnologia Wera. Prese per bit con funzione di presa per un'avvitatura particolarmente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite quando ci si avvicina al pezzo da lavorare. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a parete, su uno scaffale, su un carrello portautensili e sul sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 6I035466
EAN 4013288194961
UBB 500686595850
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003972001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.