text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura B 2 8 pezzi


Cintura B 2 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 8 pezzi 8x 8740 B HF Bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8": 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 9x38,5 mm, 10x38,5 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello

Numero articolo 7E218118
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 8
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 8
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 8
Marchio Wera
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Cintura B 2 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 8 pezzi 8x 8740 B HF Bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8": 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 9x38,5 mm, 10x38,5 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cintura tessile dal design tipico di Wera con 8 bussole per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornita con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e occhiello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 7E218118
EAN 4013288194954
UBB 500686595694
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003971001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.