text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cinghia C Impaktor, 9 pezzi, non estratta Cinghia C 9


Cintura C Impaktor (cintura tessile), 9 posizioni, scarica, 71 x 210 mm 1x Cintura C (cintura tessile), 6 posizioni, scarica: 71 x 210 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cintura tessile nel tipico design Wera per un massimo di 9 prese Impaktor (½",) in uno spazio compatto. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle prese. Include moschettoni per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Dorso in pile e strisce di chiusura a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio a parete, scaffale, carrello da officina e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numero articolo 7D262455
Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 212
Materiale Altro
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 212
Materiale Altro
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 0
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Numero di tasche 9
Con portamartello No
Marchio Wera
Codice merceologico 42029298
Type Socket Rail Belt

Descrizione

Cintura C Impaktor (cintura tessile), 9 posizioni, scarica, 71 x 210 mm 1x Cintura C (cintura tessile), 6 posizioni, scarica: 71 x 210 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cintura tessile nel tipico design Wera per un massimo di 9 prese Impaktor (½",) in uno spazio compatto. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle prese. Include moschettoni per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Dorso in pile e strisce di chiusura a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio a parete, scaffale, carrello da officina e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D262455
EAN 4013288211484
UBB 500713651700
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003893001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.