text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cinghia B, a 8 denti, non bloccato 275 x 45 mm


Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica 1x Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio con gancio e anello 30: 30 x 200 mmTipica cintura tessile robusta progettata da Wera per 8 bussole/bussolotti (3/8",) che occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura una vestibilità sicura e una

Numero articolo 0R869788
Lunghezza 275
Materiale Plastic
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 275
Materiale Plastic

Descrizione

Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica 1x Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio con gancio e anello 30: 30 x 200 mmTipica cintura tessile robusta progettata da Wera per 8 bussole/bussolotti (3/8",) che occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura una vestibilità sicura e una semplice rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio sicuro a un passante della cintura o a una tasca.Fornita con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 0R869788
EAN 4013288195005
UBB 500686656405
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003980001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.