Set di bussole Belt A Deep 1, 1/4", drive, 9 pezzi 9x 8790 HMA Deep 1/4", socket: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x Cinghia A (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 39 x 238 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cinghia tessile nel tipico design Wera con 9 inserti lunghi da manuale e a macchina (non impattanti) in uno spazio ristretto. Un meccanismo di rotazione più fluido garantisce una presa sicura e una facile rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di chiusura a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio su parete, scaffale, carrello da officina o sul sistema di trasporto utensili Wera 2go. Inserti lunghi da per chiavi a bussola manuali e meccaniche (ISO 2725 parte 3) di Wera per l'uso manuale e a macchina (non impattanti) anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto. Facile da impugnare anche con le mani grasse. Con profilo esagonale e scanalatura raccogli-sfere. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini, inoltre, rendono superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno. Per bulloni e bussole a esagono esterno.