text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8767 B HF 1 HF 1 6 pezzi


8767 B TORX® HF 1 Set di bussole Zyklop con funzione di tenuta, azionamento da 3/8", 6 pezzi 6x 8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, azionamento da 3/8": TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmBocchetta con attacco da 3/8" e funzione di te

Numero articolo 7O330451
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 6
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 6
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 6
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrizione

8767 B TORX® HF 1 Set di bussole Zyklop con funzione di tenuta, azionamento da 3/8", 6 pezzi 6x 8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, azionamento da 3/8": TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmBocchetta con attacco da 3/8" e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla misura - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 7O330451
EAN 4013288195074
UBB 500686650200
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003185001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.