text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SC 9 28 pezzi


8100 SC 9 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", imperiale, 28 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop co

Article number 3W193608
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Packed per 1

Specifications

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Type Tool Set

Description

8100 SC 9 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", imperiale, 28 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Punte Z: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Punte Z: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmUn set incredibilmente compatto con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Article numbers

Article number 3W193608
EAN 4013288173997
UBB 500643580425
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  05004079001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.