text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SC 4 38 pezzi


8100 SC 4 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", imperiale, 38 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16 "x37 mm, 31/32 "x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16 "x40 mm, 1 1/8 "x40 mm, 1 3/16 "x42 mm, 1 1/4 "x42 mm 1x 8789 C Maniglia a T scorrevole Zyklop, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga oscillante Zyklop, 1/2",: 1/2" x 52 mm 1x 8795 C Giunto universale Zyklop, 1/2": 1/2" x 69 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2", 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 1/2": 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Punte Z: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Punte Z: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Inserti TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm Set Zyklop da 38 pezzi in robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire senza perdite una coppia elevata. Per bussole quadrate da 1/2", e adattatori da 1/2", con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 18 bussole Zyklop imperiali, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 impugnatura a T, 1 giunto universale, 1 prolunga oscillante, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 13 punte. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 2V848165
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 18
Numero totale di utensili 38
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 18
Numero totale di utensili 38
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Codice merceologico 82041200
Type Tool Set

Descrizione

8100 SC 4 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", imperiale, 38 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16 "x37 mm, 31/32 "x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16 "x40 mm, 1 1/8 "x40 mm, 1 3/16 "x42 mm, 1 1/4 "x42 mm 1x 8789 C Maniglia a T scorrevole Zyklop, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga oscillante Zyklop, 1/2",: 1/2" x 52 mm 1x 8795 C Giunto universale Zyklop, 1/2": 1/2" x 69 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2", 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 1/2": 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Punte Z: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Punte Z: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Inserti TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm Set Zyklop da 38 pezzi in robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire senza perdite una coppia elevata. Per bussole quadrate da 1/2", e adattatori da 1/2", con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 18 bussole Zyklop imperiali, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 impugnatura a T, 1 giunto universale, 1 prolunga oscillante, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 13 punte. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003647001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.