text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SC 10 28 pezzi


8100 SC 10 Set di cricchetti in metallo Zyklop con quadro passante, attacco da 1/2", imperiale, 28 pezzi 1x 8003 C Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e attacco da 1/2": 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bit TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmUn set incredibilmente compatto con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 6H458228
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Codice merceologico 82041200
Type Tool Set

Descrizione

8100 SC 10 Set di cricchetti in metallo Zyklop con quadro passante, attacco da 1/2", imperiale, 28 pezzi 1x 8003 C Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e attacco da 1/2": 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bit TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmUn set incredibilmente compatto con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6H458228
EAN 4013288173966
UBB 500643580672
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05004080001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.