text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SA 9 28 pezzi


8100 SA 9 Set di cricchetti Zyklop Speed, 1/4", drive, imperial, 28 pezzi 1x 8000 A Cricchetto Zyklop Speed con 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/4 Bit TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Punte Z: 5/32",x50 mm, 3/16",x50 mm, 7/32",x50 mm, 1/4",x50 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 120: 120 x 50 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 6F832757
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Codice merceologico 82041200
Type Tool Set

Descrizione

8100 SA 9 Set di cricchetti Zyklop Speed, 1/4", drive, imperial, 28 pezzi 1x 8000 A Cricchetto Zyklop Speed con 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/4 Bit TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Punte Z: 5/32",x50 mm, 3/16",x50 mm, 7/32",x50 mm, 1/4",x50 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 120: 120 x 50 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6F832757
EAN 4013288173843
UBB 500643578619
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05004019001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.