text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore D32 EAU-2 14 pezzi


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, con cricchetto a dentatura fine per il cambio della ghiera, con custodia in lamiera d'acciaio blu GEDORE, Dimensioni: 525 x 203 x 73 mm, Con cassa in lamiera d'acciaio blu GEDORE, Dimensioni: 525 x 203 x 73 mm

Numero articolo G2293.001.805
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 20
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10800
Codice merceologico 8204200000
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, con cricchetto a dentatura fine per il cambio della ghiera, con custodia in lamiera d'acciaio blu GEDORE, Dimensioni: 525 x 203 x 73 mm, Con cassa in lamiera d'acciaio blu GEDORE, Dimensioni: 525 x 203 x 73 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2293.001.805
EAN 4010886628065
UBB 203122609449
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6280690
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.