text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore D30 GMU-3


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, cricchetto a quadrante, Set U-10 con cricchetto a leva reversibile, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numero articolo G2291.001.820
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 12
Numero totale di utensili 17
Dimensione del collegamento (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 12
Numero totale di utensili 17
Dimensione del collegamento (mm) 10
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1750
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, cricchetto a quadrante, Set U-10 con cricchetto a leva reversibile, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2291.001.820
EAN 4010886624029
UBB 203122606395
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6240200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.