text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore D19 T MU-10 25 pezzi


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm

Numero articolo G2292.002.200
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 19
Numero totale di utensili 25
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 19
Numero totale di utensili 25
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2292.002.200
EAN 4010886615195
UBB 240122044672
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6151960
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.