text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore 32 FMZ 16 pezzi


Accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-2 con cricchetto a dentatura fine per cambio quadrante, Set Z-94 con cricchetto con accoppiatore quadrato, In valigetta in lamiera d'acciaio GEDOREvblu, Dimensioni: 555 x 230 x 80 mm, Dimensioni: 555 x 230 x 80 mm

Numero articolo G2293.001.820
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 12
Numero totale di utensili 16
Dimensione del collegamento (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 12
Numero totale di utensili 16
Dimensione del collegamento (mm) 20
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 13600
Codice merceologico 8204200000
Type Socket Set

Descrizione

Accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-2 con cricchetto a dentatura fine per cambio quadrante, Set Z-94 con cricchetto con accoppiatore quadrato, In valigetta in lamiera d'acciaio GEDOREvblu, Dimensioni: 555 x 230 x 80 mm, Dimensioni: 555 x 230 x 80 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2293.001.820
EAN 4010886628096
UBB 203122609779
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6280930
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.