text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore 30 IMU-10 26 pezzi


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, cricchetto a leva, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numero articolo G2291.001.885
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 13
Numero totale di utensili 26
Dimensione del collegamento (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 13
Numero totale di utensili 26
Dimensione del collegamento (mm) 10
Numero di prese per cacciavite 4
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 4
Con cricchetto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 2400
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine, cricchetto a leva, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2291.001.885
EAN 4010886622971
UBB 203122607534
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6229740
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.