text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore 3/4 14 pezzi


Dimensioni: 472,5 x 390 x 50 mm, Adatto per: tutti i cassetti dei modelli B 1500, 1502, 1505, eo solo cassetti con altezza 137 e 207 mm dei modelli n.: 1504, 1504 XL, 1506, 1507 XL, 2004, 2005, WSL-L7 (workster), WHL-L7 (workster), WSL-M6 (workster)

Numero articolo 4J529774
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 20
Numero di prese per cacciavite 0
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 20
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Socket Set

Descrizione

Dimensioni: 472,5 x 390 x 50 mm, Adatto per: tutti i cassetti dei modelli B 1500, 1502, 1505, eo solo cassetti con altezza 137 e 207 mm dei modelli n.: 1504, 1504 XL, 1506, 1507 XL, 2004, 2005, WSL-L7 (workster), WHL-L7 (workster), WSL-M6 (workster)

Numeri di articolo

Numero articolo 4J529774
EAN 4010886936337
UBB 500632591185
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  2752727
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.