text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore 19 pezzi

Numero articolo 0W264675
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 15
Numero totale di utensili 19
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0

Specifiche

Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 15
Numero totale di utensili 19
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con cricchetto a dentatura fine e cambio a quadrante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 0W264675
EAN 4010886934746
UBB 500642496474
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  2682842
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.