text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Facom JL.DBOX500

Numero articolo 0J136328
Imballaggio Scatola di plastica
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 14
Numero totale di utensili 18
Dimensione del collegamento (mm) 9.525

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 14
Numero totale di utensili 18
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 14
Con cricchetto
Marchio Facom
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Numeri di articolo

Numero articolo 0J136328
EAN 3148519453621
UBB 500637341289
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  JL.DBOX500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.