Kit prese
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
Chiavi
Kit prese
5A779336
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
Set di bussole Facom 21 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5A779336
Imballaggio
Scatola di plastica
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola
17
Numero totale di utensili
21
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Imballaggio
Scatola di plastica
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola
17
Numero totale di utensili
21
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Numero di prese per cacciavite
0
Numero di bussole Torx
0
Numero di bussole esagonali
17
Con cricchetto
SÌ
Marchio
Facom
Type
Socket Spanner Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO
Numeri di articolo
Numero articolo
5A779336
EAN
3148519243420
UBB
500637359018
UNSPSC
27111703
Nr articolo produttore
S.360DBOX1