text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Bahco S910 1/4+1/2 91 pezzi 98 pezzi


1/4” and 1/2” sockets, and combination spanners set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 92 pcs 12 pcs 1/4" hex sockets:  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pcs 1/4" hex deep sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pcs 1/2" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pcs 1/4" extension bars 50 mm/2" and 100 mm/4" 1 pc 1/4" sliding T-bar 1 pc 1/4" universal joint 1 pc 1/4" bit holder 1 pc 1/4" bit adapter 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" magnetic adapter 5 pcs 1/4" bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pcs 1/4" bits slotted: 4, 5.5, 7 mm 3 pcs 1/4" bits Pozidriv: PZ 1, 2, 3 6 pcs 1/4" bits Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs 1/4" bits TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs 5/16" bits TORX®: T 45, 50, 55 2 pcs 1/2" extension bars 5" & 10" 1 pc 1/2" universal joint 1 pc 1/2" spark plug socket hex 21 mm (13/16") 1 pc 1/2" x  5/16" bit holder 1 pc 1/2" T-adapter 3 pcs L-keys hex: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pc 1/4" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 1 pc 1/2" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 4 pcs flex head wrenches: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pcs combination spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm on a practical removable tool-rack 1 pc removable three section plastic box with lid

Numero articolo S5840.000.115
Protezione della superficie Altro
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento Parecchi
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento Parecchi
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di inserti per bussole 38
Numero di chiavi a bussola 6
Numero totale di utensili 91
Numero di chiavi combinate 6
Numero di prese per cacciavite 11
Numero di bussole Torx 11
Numero di bussole esagonali 12
Numero di chiavi esagonali 3
Numero di inserti per punte 28
Numero di cricchetti 2
Numero di tommy bar 1
Con cricchetto

Descrizione

1/4” and 1/2” sockets, and combination spanners set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 92 pcs 12 pcs 1/4" hex sockets:  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pcs 1/4" hex deep sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pcs 1/2" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pcs 1/4" extension bars 50 mm/2" and 100 mm/4" 1 pc 1/4" sliding T-bar 1 pc 1/4" universal joint 1 pc 1/4" bit holder 1 pc 1/4" bit adapter 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" magnetic adapter 5 pcs 1/4" bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pcs 1/4" bits slotted: 4, 5.5, 7 mm 3 pcs 1/4" bits Pozidriv: PZ 1, 2, 3 6 pcs 1/4" bits Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs 1/4" bits TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs 5/16" bits TORX®: T 45, 50, 55 2 pcs 1/2" extension bars 5" & 10" 1 pc 1/2" universal joint 1 pc 1/2" spark plug socket hex 21 mm (13/16") 1 pc 1/2" x  5/16" bit holder 1 pc 1/2" T-adapter 3 pcs L-keys hex: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pc 1/4" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 1 pc 1/2" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 4 pcs flex head wrenches: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pcs combination spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm on a practical removable tool-rack 1 pc removable three section plastic box with lid

Numeri di articolo

Numero articolo S5840.000.115
EAN 7314150104000
UBB 500511508326
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  S910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.