text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Bahco DD/S14 1/2 14DLG 14 pezzi


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Numero articolo S5446.000.100
Protezione della superficie Fosfatato
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 14
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 14
Con cricchetto No
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 1477
Codice merceologico 8204200000
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Numeri di articolo

Numero articolo S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  DD/S14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.