Kit prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Kit prese
DO0100-1-007ACT
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
Set di bussole Action DO0100-1-007
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
DO0100-1-007ACT
Protezione della superficie
Altro
Imballaggio
Caso
Dimensione del collegamento
1 pollice
Numero di chiavi a bussola
0
Numero totale di utensili
7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Imballaggio
Caso
Dimensione del collegamento
1 pollice
Numero di chiavi a bussola
0
Numero totale di utensili
7
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Numero di prese per cacciavite
0
Numero di bussole Torx
0
Numero di bussole esagonali
7
Con cricchetto
No
marca
Action
Weight per piece (g)
8857.8
Codice merceologico
Visualizza
Type
Impact Socket Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
This Action Socket Spanner Set features 7 hexagonal long sockets with a 25.4 mm (1 inch) connection size, ideal for heavy-duty fastening tasks. The sockets are housed in a durable blue plastic case with a custom-molded interior for secure storage and easy transport, ensuring organized and efficient use in professional environments. Key features: - 7 hexagonal long sockets for extended reach - 25.4 mm (1 inch) connection size for broad compatibility - Robust construction for reliable performance - Custom-molded blue plastic case for secure storage - Suitable for mechanical and automotive applications
Numeri di articolo
Numero articolo
DO0100-1-007ACT
EAN
8717981160297
UBB
500618747512
UNSPSC
27111703
Nr articolo produttore
DO0100-1-007