text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Set di bit Wera KRAFT.KOMP.W 2


Kraftform Kompakt W 2 Manutenzione, 35 pezzi 1x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Pinza per viti: 4,5-6 x 41 mm 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 6002 Joker Doppia chiave aperta: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Cricchetto di velocità Zyklop con attacco da 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, corta, 1/4": 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Presa Zyklop 1/4": 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Bit TORX®: TX 25 x 25 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 240: 50 x 240 mmSet di utensili compatto con gli strumenti di avvitamento più importanti per i lavori di manutenzione sia all'interno che all'esterno. Supporto manuale VDE con 12 lame VDE, 1 chiave aperta doppia Joker con funzione di tenuta, arresto di fine corsa, angolo di ritorno ridotto e dentatura ad altissima presa, incluso il velocissimo cricchetto Zyklop Speed da 1/4", con accessori, 8 bussole manuali e per elettroutensili nelle dimensioni 5. 5-13, 1 portabit universale, 8 bussole per utensili elettrici e manuali nelle dimensioni 5. 5-13, 1 portabit universale. 5-13, 1 portabit universale, 7 bit da 25 mm, 1 pinza per viti per tenere saldamente le viti, scatola in tessuto molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nel ripiano dell'officina per essere riposta in modo ordinato, protezione aggiuntiva delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numero articolo 4J037435
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di inserti per bussole 1
Numero di chiavi a bussola 8
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 35
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 8
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

Kraftform Kompakt W 2 Manutenzione, 35 pezzi 1x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Pinza per viti: 4,5-6 x 41 mm 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 6002 Joker Doppia chiave aperta: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Cricchetto di velocità Zyklop con attacco da 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, corta, 1/4": 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Presa Zyklop 1/4": 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Bit TORX®: TX 25 x 25 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 240: 50 x 240 mmSet di utensili compatto con gli strumenti di avvitamento più importanti per i lavori di manutenzione sia all'interno che all'esterno. Supporto manuale VDE con 12 lame VDE, 1 chiave aperta doppia Joker con funzione di tenuta, arresto di fine corsa, angolo di ritorno ridotto e dentatura ad altissima presa, incluso il velocissimo cricchetto Zyklop Speed da 1/4", con accessori, 8 bussole manuali e per elettroutensili nelle dimensioni 5. 5-13, 1 portabit universale, 8 bussole per utensili elettrici e manuali nelle dimensioni 5. 5-13, 1 portabit universale. 5-13, 1 portabit universale, 7 bit da 25 mm, 1 pinza per viti per tenere saldamente le viti, scatola in tessuto molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nel ripiano dell'officina per essere riposta in modo ordinato, protezione aggiuntiva delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numeri di articolo

Numero articolo 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05135870001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.