text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Set di bit Wera Bit-Box 20 V Robertson 2 x 25 20 pezzi


Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 pezzi 20x 868/1 V Square-Plus: # 2 x 25 mmPunti di alta qualità per viti ad incasso quadrate in una pratica Bit-Box. Resistente viscoso per uso universale, esagono 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8O871955
Dimensione punta (mm)
Lunghezza totale (mm) 25
marca Wera
Codice merceologico
Model 20PC BIT-BOX H 20 ROB 2 2X25
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 25
marca Wera
Codice merceologico
Model 20PC BIT-BOX H 20 ROB 2 2X25
Type Robertson Screwdriver Bit

Descrizione

Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 pezzi 20x 868/1 V Square-Plus: # 2 x 25 mmPunti di alta qualità per viti ad incasso quadrate in una pratica Bit-Box. Resistente viscoso per uso universale, esagono 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8O871955
EAN 4013288188083
UBB 500678971861
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05057790001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.