Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 pezzi 1x 897/4 IMP Impaktor supporto con anello di fissaggio e magnete: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bit: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bit: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bit: 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Supporto Impaktor con anello di fissaggio e magnete, 29 punte Impaktor. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme, grazie all'utilizzo ottimale delle proprietà del materiale e alla geometria ottimizzata, particolarmente adatto per l'uso con i comuni avvitatori a percussione, supporto con anello magnetico per tenere facilmente anche le viti più lunghe e pesanti, ideale per i lavori in quota. Il rivestimento diamantato ruvido delle punte riduce il rischio di sfilamento della testa della vite grazie alla maggiore resistenza all'attrito.