Non Woven
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
Non Woven
8V860395
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
Set da taglio Tyrolit 125 x M14
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8V860395
Diametro
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
SCM Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questo set PREMIUM SCM, Tyrolit compie un ulteriore passo avanti verso l'efficienza economica. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere ridotto in modo significativo, poiché si risparmiano le fasi di lavoro. Grazie all'elevata velocità di asportazione, è possibile completare applicazioni come la riduzione della rugosità superficiale, la rimozione dell'appannamento, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, il foro centrale rimovibile dei dischi SCM consente un fissaggio autocentrante. Il set SCM comprende tre dischi SCM e tre dischi SCM XC nei modelli GROSSO, MEDIO e MOLTO FINE e un disco di supporto. In pratica, è possibile utilizzare questi utensili su tutti i nostri dischi di supporto.
Numeri di articolo
Numero articolo
8V860395
EAN
9003172011653
UBB
500683248917
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34197811