text.skipToContent text.skipToNavigation

Set chiavi combinate Gedore 7-011 11 pezzi


In combinazione orientata alla pratica, Esecuzione secondo DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Lato anello con angolo di 15°, con albero cavo, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 11
Numero di chiavi a testa girevole 0
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 11
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 11
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) ['8.000', '22.000']
Marchio Gedore

Descrizione

In combinazione orientata alla pratica, Esecuzione secondo DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Lato anello con angolo di 15°, con albero cavo, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2114.001.780
EAN 4010886609309
UBB 240120106176
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6093070

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.