Accessori per armadietti da stoccaggio
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
Impianti per officine
Mobili
Accessori per armadietti da stoccaggio
4X152307
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
Semi-open storage bins PLK L290xW150xH125 mm PP green LA-KA-PE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4X152307
Colore
Green
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
3.5
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Green
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
3.5
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
14
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
122
Altezza interna (mm)
113
Larghezza esterna (mm)
150
Altezza esterna (mm)
125
Profondità esterna (mm)
290
Profondità interna (mm)
255
Marchio
La-ka-pe
Type
PLK-3A-GRUN
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X152307
EAN
4031022004796
UBB
500582250667
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
9000449422