text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-locking hexagon nut with toothed flange Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8/10 M16 - CL.10


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class 8/10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Marchio Fabory
Class 8/10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 26.7
Codice merceologico 7318166090

Dimensioni

d-D M16
dc 31
m 11.2
P 2
s 22

Numeri di articolo

Numero articolo 01155.160.001
EAN 8715494147538
UBB 500571176600
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.