My Favorites
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
Viti
Viti pannello posteriore
29580
29580.042.016
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
Self drilling cross recessed screw for back panels Phillips Steel Zinc plated 4,2X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Button head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Button head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk
11
k
~2.5
L (mm)
16
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
29580.042.016
EAN
8715493218048
UBB
950350431991
UNSPSC
31161509
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare