text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated ST4,8X38MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.8 mm
Lunghezza 38 mm
Marchio Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8
No. cross recess 2
P 1.6

Standard

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numeri di articolo

Numero articolo 31825.048.038
EAN 8717077074569
UBB 500645277947
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.