text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert with hexagon socket type 308 2 Steel Case-hardened Zinc plated yellow passivated M5X10

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 10 mm
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Tipo no. 308 2
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.

Dimensioni

d-D M5
d1 M5
d2 8
Drill depth (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Numeri di articolo

Numero articolo 71556.050.010
EAN 8715494295437
UBB 500505985936
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.