text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert with hexagon socket type 308 2 Steel Case-hardened Zinc plated yellow passivated M4X8

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 8 mm
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Tipo no. 308 2
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.

Dimensioni

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Drill depth (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Numeri di articolo

Numero articolo 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.