text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert with hexagon socket type 302 2 Steel Case-hardened Zinc plated yellow passivated M10X18

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 18 mm
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Tipo no. 302 2
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.

Dimensioni

d-D M10
d1 M10
d2 14
Drill depth (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Numeri di articolo

Numero articolo 71551.100.018
EAN 8715494295383
UBB 500505985027
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.