TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71550
71550.270.001
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
Self-cutting threaded insert type 302 Steel Case-hardened Zinc plated yellow passivated M27X30
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Steel
Material technical
Case-hardened
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
30 mm
Material
Steel
Material technical
Case-hardened
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Dimensioni
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Drill depth (min.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Scarica informazioni aggiuntive