text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert type 302 Steel Case-hardened Zinc plated yellow passivated M24X30

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 30 mm
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Tipo no. 302
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.

Dimensioni

d-D M24
d1 M24
d2 30
Drill depth (min.) 36
L (mm) 30
P (d1) 3
P (d2) 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 71550.240.001
EAN 8715492910004
UBB 950355786324
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.