WTC
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71566
71566.030.001
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
Self-cutting threaded insert type 302 Stainless steel 1.4305 M3X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Type 302 inserts may be used in materials with a tensile strength up to 320 MPa.
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
6 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Type 302 inserts may be used in materials with a tensile strength up to 320 MPa.
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Dimensioni
d-D
M3
d1
M3
d2
5
Drill depth (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.5
P (d2)
0.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71566.030.001
EAN
8715492910271
UBB
950355789054
UNSPSC
31162802
Scarica informazioni aggiuntive