Seghe a mano cornici
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
Seghe
Seghe a mano per metallo
Seghe a mano cornici
G2825.000.350
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
Sega Gedore per metallo Small 401 350mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2825.000.350
Design
Seghetto da traforo
Tipo
Hacksaw
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
200
Adatto per acciaio inox
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Seghetto da traforo
Tipo
Hacksaw
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
200
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
No
Lama sostituibile
SÌ
Sega a tazza
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
195
Type
Hack Saw
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Lama per sega 401 A, Lama per sega n. 401 A
Numeri di articolo
Numero articolo
G2825.000.350
EAN
4010886650004
UBB
203147021588
UNSPSC
27112802
Nr articolo produttore
6500050