text.skipToContent text.skipToNavigation

Sega a tazza Bosch diametro 127 mm profondità di taglio 40 mm esecuzione HSS-Co 8 Shank Power


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless s

Numero articolo 1C009457
Diametro 127
Profondità di taglio (mm) 40
Foro bordo carotatore No
Adatto per fibra ottica No
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 127
Profondità di taglio (mm) 40
Foro bordo carotatore No
Adatto per fibra ottica No
Adatto per acciaio inox
Adatto per alluminio
Adatto per plastica
Adatto per acciaio No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per cartongesso No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per ottone
Marchio Bosch
Type Progressor Hole Saw

Descrizione

The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Numeri di articolo

Numero articolo 1C009457
EAN 3165140950145
UBB 500689193695
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2608594245
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.