Food & Dairy machine building
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
Vite svasata autoperforanti con Torx e pin
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Vite svasata autoperforanti con Torx e pin
51571
51571.048.050
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head self drilling screw with pin Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc ST4,8X50MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Lunghezza
Marchio
Fabory
Driving features
Hexalobular socket/pin
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
50 mm
Marchio
Fabory
Driving features
Hexalobular socket/pin
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Self tapping thread
Info
Tooling available on request
Dimensioni
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
3.2
L (mm)
50
L1 ≈
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51571.048.050
EAN
8712423035348
UBB
500662895597
UNSPSC
31161507
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare