Viti per elevatori a tazze
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
Bulloni
Viti per elevatori a tazze
51505
51505.100.030
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
Seating screw DIN 15237 Stainless steel A2 M10X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
30 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
20
d-D
M10
d3
35
k
4.5
L (mm)
30
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
15237
Numeri di articolo
Numero articolo
51505.100.030
EAN
8715492294135
UBB
952351579638
UNSPSC
31161500