text.skipToContent text.skipToNavigation

Screw eye M8X25


The fischer eye bolt AG is a fastening element made from zinc-plated steel. Eye bolts differ by means of their unusual screw head compared to conventional screws. This head consists of a ring, which is also known as an eye. For fixing, e.g., metal rods, hooks, and wires.

Numero articolo 79696FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno dell'occhiello (mm) 8.5
Classe di qualità Altro
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 25 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno dell'occhiello (mm) 8.5
Classe di qualità Altro
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 15.834

Descrizione

The fischer eye bolt AG is a fastening element made from zinc-plated steel. Eye bolts differ by means of their unusual screw head compared to conventional screws. This head consists of a ring, which is also known as an eye. For fixing, e.g., metal rods, hooks, and wires.

Numeri di articolo

Numero articolo 79696FIS
EAN 4006209796962
UBB 500616857362
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  79696
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.