Scarpe di sicurezza
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
4L350114
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
Scarpe Redbrick Safety Gold 39 S3 Nero
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4L350114
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
39
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Altro
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Redbrick
Model
Redbrick Gold S3
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4L350114
EAN
5607258011205
UBB
500513887884
UNSPSC
46181605
Nr articolo produttore
31502039