text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe Emma Safety Basse 701568 XD 47 S3 Nero

Article number 8F849610
Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifications

Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 47
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model LEO
Type Safety Shoes

Article numbers

Article number 8F849610
EAN 8715316020605
UBB 500632118534
UNSPSC 46181605
Manufacturer article nr  MM70156847
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.