text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Uvex Traxx Low 8516.2 45 S3 Nero


Numero articolo 3H022956
Colore Multicolore
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 45
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Altro
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche
Con tappo paracolpi
Con sottopiede estraibile
Materiale tappo paracolpi/scuffie Plastic
Con intersuola No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Uvex
Model Traxx
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 3H022956
EAN 4031101577937
UBB 500693585837
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  8516245
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.