text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Uvex Quatro pro High 8401/2 11 41 S3 Nero


Article number 0S108345
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Packed per 1

Specifications

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 41
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche No
Antiscivolo
Marchio Uvex
Codice merceologico 64034000
Type Safety Shoes

Article numbers

Article number 0S108345
EAN 4031101473758
UBB 500572251667
UNSPSC 46181605
Manufacturer article nr  8401241
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.