text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Uvex quatro pro 11,5 39 S3 Nero


Numero articolo 1L154931
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 39
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Uvex
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 1L154931
EAN 4031101473864
UBB 500635507550
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  8402239
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.