text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Uvex Nero 49


Numero articolo 2L985282
Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 49
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Textile
Ortopediche
Con tappo paracolpi
Con sottopiede estraibile No
Materiale tappo paracolpi/scuffie Altro
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Uvex
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 2L985282
EAN 4031101473703
UBB 500673763636
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  8400249
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.